※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMU150-25MX(JCSS校正証明書付) U字形鋼板マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 75199968 PMU150-25MX(JCSS校正証明書付) U字形鋼板マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 75199968

U字形鋼板マイクロメータ

(1件のレビュー)
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)0〜25 校正証明書JCSS校正証明書 注文コード75199968 品番PMU150-25MX(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥52,550 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

鋼板の厚み測定用
保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ
測定面は超硬合金チップ付き
定圧装置付
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

仕様
測定データワイヤレスシステム
●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622 (ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット※ (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
測定範囲(mm)0〜25 最小表示量(mm)0.001 測定面形状平面 深さ(mm)(フレーム)150 平面度(μm)0.6 付属品スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付 トラスコ品番772-9383 種別デジマチック(LCD) シリーズ389 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) フレーム深(mm)150 保護等級IP65 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 平行度(μm)3 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 最大許容誤差(μm)JMPE:±4 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番389-251-30 校正証明書JCSS校正証明書 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18483754
2020-07-25
用途:
製品の板厚測定
サービス業

普通の使用として良いが,込みいたところ入れようとすると,U字のアーム部が当たる.できるだけ細いとありがたい。また結構重いので,例えばアームをCFRPで作って軽量化できると素晴らしい商品ができると思うのだが.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする