立位体前屈測定器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75201056 品番D-3638
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

主材と踏み台は蝶番ピンを差し込むだけのワンタッチでセット完了。
マグネットカーソルを採用で落下しづらく動きが滑らか、MAX値でピタリととまります。
ストレッチ効果を気軽にチェックでき、前屈ポーズ時には側彎症予備軍の発見にも役立ち一石二鳥。
本体は軽いポリ化粧合板使用でシックハウス対応済です。
測定方法:マグネット付カーソルによるメジャーの読み取り
測定範囲:-20〜+38cm(1mm単位)

材質ポリ化粧合板、銅材、スチール 質量(kg)1 アズワン品番63-4093-26 本体寸法(cm)28×3×62
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする