立位体前屈測定器
主材と踏み台は蝶番ピンを差し込むだけのワンタッチでセット完了。
マグネットカーソルを採用で落下しづらく動きが滑らか、MAX値でピタリととまります。
ストレッチ効果を気軽にチェックでき、前屈ポーズ時には側彎症予備軍の発見にも役立ち一石二鳥。
本体は軽いポリ化粧合板使用でシックハウス対応済です。
測定方法:マグネット付カーソルによるメジャーの読み取り
測定範囲:-20~+38cm(1mm単位)
- 材質
- ポリ化粧合板、銅材、スチール
- 質量(kg)
- 1
- アズワン品番
- 63-4093-26
- 本体寸法(cm)
- 28×3×62
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,700/税込¥1,870 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,700/税込¥2,970 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,300/税込¥2,530 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
介護用品 の新着商品
カテゴリ




























