淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
野球用ライン引
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75201126
品番
D-17
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
気候・パウダーの種類・パウダーの湿り具合により所要量は、前後します。
底部開閉式
粉止機能付
仕様
※所要量目安(パウダーを満タンにした時)※卵殻粉には、対応しておりません。
容量(L)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×29×95
高さ(cm)
【柄】95
ライン幅(mm)
80
アズワン品番
63-4079-64
注意
※卵殻粉には、対応しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
離島
数量1以上のご注文
お送りできません