MHA1-13L(JCSS校正証明書付) マイクロメータヘッド 148シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 75201587 MHA1-13L(JCSS校正証明書付) マイクロメータヘッド 148シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 75201587

マイクロメータヘッド 148シリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書JCSS校正証明書 推奨板厚(mm)- 注文コード75201587 品番MHA1-13L(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥17,250 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は校正証明書・推奨板厚・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

測定範囲13mmの小形汎用タイプです。
シンブルでの基点調整が簡単にできます。

測定範囲(mm)0〜13 目量(mm)0.01 付属品JCSS校正証明書付 質量(g)35 シリーズ148 硬度測定面:60HRC以上 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状平面 ステム形状ストレートステム/クランプ付 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨板厚(mm)- ミツトヨ品番148-506 校正証明書JCSS校正証明書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする