硬式テニスネット 上部ダブルネット スチールワイヤー240 D-6111シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75201930 品番 D-6111BK
参考基準価格(税別)¥72,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

日本テニス協会推薦品

材質ポリエチレン ブラック 規格全天候式 寸法(m)幅1.07×長さ12.65、上部ロープ長さ/片輪15.2・両輪14.5(センターストラップ付)、太さ/440T 60本(無結節) アズワン品番63-4085-14 テープターポリン ロープ仕様【上部】スチールワイヤー両輪仕上14.5m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする