硬式テニスネット 上部ダブルネット スチールワイヤー240 D-6111シリーズ
日本テニス協会推薦品
- 材質
- ポリエチレン
- 規格
- 全天候式
- 寸法(m)
- 幅1.07×長さ12.65、上部ロープ長さ/片輪15.2・両輪14.5(センターストラップ付)、太さ/440T 60本(無結節)
- テープ
- ターポリン
- ロープ仕様
- 【上部】スチールワイヤー両輪仕上14.5m
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
介護用品 の新着商品
カテゴリ



























