淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
硬式テニスネット 上部ダブルネット ステンレスブレード192W D-6144シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75201975
品番
D-6144BK
参考基準価格(税別)
¥91,300
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
日本テニス協会推薦品
サイドポール付
材質
ポリエチレンブレード
色
ブラック
規格
全天候式
寸法(m)
幅1.07×長さ12.65、上部ロープ長さ/片輪15.2・両輪14.5(センターストラップ付)、太さ/400T 4×16本(有結節)
アズワン品番
63-4085-20
テープ
ターポリン
ロープ仕様
【上部】ステンレスワイヤー両輪仕上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません