曜日別特売

硬式テニスネット 上部ダブルネット ステンレスブレード192W D-6144シリーズ

硬式テニスネット 上部ダブルネット ステンレスブレード192W D-6144シリーズ - 淡野製作所

日本テニス協会推薦品
サイドポール付

材質
ポリエチレンブレード
色
ブラック
規格
全天候式
寸法(m)
幅1.07×長さ12.65、上部ロープ長さ/片輪15.2・両輪14.5(センターストラップ付)、太さ/400T 4×16本(有結節)
アズワン品番
63-4085-20
テープ
ターポリン
ロープ仕様
【上部】ステンレスワイヤー両輪仕上
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75201975D-6144BK
¥91,300
¥86,980
¥95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,900/税込¥2,090
北海道地方1¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする