※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

414 1/2インチ角 ソケット HIT(ヒット) 75202233 414 1/2インチ角 ソケット HIT(ヒット) 75202233

1/2インチ角 ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ソケット形状12角 対辺寸法(mm)14 注文コード75202233 品番414
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品はソケット形状・対辺寸法など52種類から選べます 他の種類を見る

ハンドソケットです。

対辺寸法(mm)14 タイプ12角 差込角(mm)12.7 用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 質量(g)56 寸法L(mm)37 寸法D1(mm)20.0 寸法D2(mm)22.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット形状12角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする