※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMUD150-25(JCSS校正証明書付) U字形鋼板マイクロメータPMUシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 75202278 PMUD150-25(JCSS校正証明書付) U字形鋼板マイクロメータPMUシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 75202278 PMUD150-25(JCSS校正証明書付) U字形鋼板マイクロメータPMUシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 75202278

U字形鋼板マイクロメータPMUシリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書JCSS校正証明書 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード75202278 品番PMUD150-25(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥38,650 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

鋼板の厚み測定用です。
測定面は超硬合金チップ付。
測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)0〜25 最小表示量(mm)0.01 平行度(μm)3 平面度(μm)0.6 付属品スパナ(No.200877)1個、JCSS校正証明書付 種別アナログ 寸法L(mm)0 シリーズ118 寸法a(mm)43 寸法b(mm)160 フレーム深(mm)150 測定面形状両球面 寸法c(mm)2.5 最大許容誤差(μm)JMPE:±4 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番118-118 校正証明書JCSS校正証明書
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする