※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(13件のレビュー)
内容量1セット
測定範囲(mm)375〜400
校正証明書JCSS校正証明書
注文コード75202646
品番OM-400(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥64,450
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など158種類から選べます
他の種類を見る
フレームは塗装。
定圧装置付。
測定面は超硬合金チップ付。
標準的なマイクロメーターです。
・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。