HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ビットソケット
HIT(ヒット)の プラス/マイナス
1/2インチ角 ビットソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端形状
+
サイズ(mm)
#2
注文コード
75202994
品番
4BS2
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・先端形状・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドソケット用のビットソケットです。
差込角(mm)
12.7
サイズ(mm)
#2
先端形状
+
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
全長(mm)
60
質量(g)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応