HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ビットソケット
HIT(ヒット)の プラス/マイナス
1/2インチ角 ビットソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端サイズ
(-)14mm
先端形状
-
注文コード
75203055
品番
4BS14
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・先端形状・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドソケット用のビットソケットです。
差込角(mm)
12.7
先端サイズ
(-)14mm
先端形状
-
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
全長(mm)
60
質量(g)
81
先端厚さ(mm)
2.5
先端幅(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応