曜日別特売
GMA-75MX(JCSS校正証明書付) 歯厚マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 75203154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GMA-75MX(JCSS校正証明書付) 歯厚マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 75203154
GMA-75MX(JCSS校正証明書付) 歯厚マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 75203154

歯厚マイクロメータ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)50~75校正証明書JCSS校正証明書注文コード75203154品番GMA-75MX(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥64,450販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定
定圧装置付
基点調整用基準棒付(測定範囲0~25mmは除く)
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)50~75最小表示量(mm)0.001測定可能モジュール0.5~6平面度(μm)1平行度(μm)6付属品基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付仕様定圧装置付き、測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310トラスコ品番772-9197種別歯厚用、デジマチック(LCD)タイプデジマチック(LCD)寸法L(mm)50シリーズ323電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法a(mm)12.2寸法t(mm)0.7寸法e(mm)20測定子直径(Φmm)20寸法b(mm)50保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能寸法c(mm)5.5位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ寸法f(mm)8最大許容誤差(μm)JMPE:±6RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番323-252-30校正証明書JCSS校正証明書電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする