HOLD(ホールド)(タグ付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75203459 品番 306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。
手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。
手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。
手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。(水分は浸透する場合があります)
繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。

サイズS 全長(cm)23 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)18.5 材質ナイロン・ポリエステル・その他 ブルー 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13 機能柔軟性/抗菌防臭/耐滑性/透湿性 入数(双)1 用途作業用/園芸・家庭菜園に/収穫に/こぶし・手首までコーティングしたタイプ/荷物の持ち運びに/荷物の持ち運びに/日曜大工に/工具の取扱いに 質量(g)28 アズワン品番65-1832-94 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※樹脂部でも水等の液体が手袋内部にしみ込むおそれがあります。薬品・溶剤によっては手袋被膜を透過するため、人体に影響を与える液体を取扱う作業には使用しないでください。
※油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※保管する時には直射日光を避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75203477
2022-06-18
用途:
漁業
アクアティック・プロ 様

滑らない点では抜群です。手にフィットするのもあり、グローブをしたままビニールテープを剥がしたり、ロープを解いたりできるので重宝しています。使ううちにゴムがベトついてきたり、寿命は短いかなと思いますが、それを超す満足度です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする