淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
多目的ベンチ W600
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75203881
品番
D-5575Y
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
リハビリ用としてはもちろん、多目的にお使い頂けるベンチです。
多目的ベンチ上でのウエイトトレーニングはできません。
仕様
※完成品
材質
ベンチ部/レザー張り・ウレタン入り、ベンチ台/スチールパイプ製
色
イエロー
耐荷重(kg)
100以内
アズワン品番
63-4093-96
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
60×180×50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,200
/
税込
¥
11,220
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません