多目的ベンチ W600
リハビリ用としてはもちろん、多目的にお使い頂けるベンチです。
多目的ベンチ上でのウエイトトレーニングはできません。
- 仕様
- ※完成品
- 材質
- ベンチ部/レザー張り・ウレタン入り、ベンチ台/スチールパイプ製
- 耐荷重(kg)
- 100以内
- 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
- 60×180×50
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
介護用品 の新着商品
カテゴリ






























