多目的ベンチ W700

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75203899 品番 D-5577Y
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

リハビリ用としてはもちろん、多目的にお使い頂けるベンチです。
多目的ベンチ上でのウエイトトレーニングはできません。

仕様※完成品 材質ベンチ部/レザー張り・ウレタン入り、ベンチ台/スチールパイプ製 イエロー 耐荷重(kg)100以内 アズワン品番63-4094-01 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)70×180×50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,400 / 税込 ¥13,640
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする