曜日別特売

多目的ベンチ W700

多目的ベンチ W700 - 淡野製作所多目的ベンチ W700 - 淡野製作所多目的ベンチ W700 - 淡野製作所多目的ベンチ W700 - 淡野製作所

リハビリ用としてはもちろん、多目的にお使い頂けるベンチです。
多目的ベンチ上でのウエイトトレーニングはできません。

仕様
※完成品
材質
ベンチ部/レザー張り・ウレタン入り、ベンチ台/スチールパイプ製
耐荷重(kg)
100以内
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
70×180×50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75203899D-5577Yイエロー63-4094-01
¥52,000
¥49,980
¥54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75203908D-5577Bブルー63-4093-99
¥52,000
¥49,980
¥54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする