※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P3H7 3/8インチ角インパクトソケット HIT(ヒット) 75204157 P3H7 3/8インチ角インパクトソケット HIT(ヒット) 75204157

3/8インチ角インパクトソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75204157 品番 P3H7
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

インパクトドライバー用ソケットです。

穴角6角 差込角(mm)9.5 二面幅(mm)7 用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 質量(g)40 寸法L(mm)32 寸法D1(mm)12.0 寸法D2(mm)19.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする