※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ソケット
HIT(ヒット)の 電動工具対応ソケット
3/8インチ角インパクトソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75204166
品番
P3H8
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
インパクトドライバー用ソケットです。
穴角
6角
差込角(mm)
9.5
二面幅(mm)
8
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
質量(g)
40
寸法L(mm)
32
寸法D1(mm)
13.0
寸法D2(mm)
19.0
RoHS指令(10物質対応)
対応