HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ソケット
HIT(ヒット)の 電動工具対応ソケット
3/8インチ角インパクトディープソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75204333
品番
P3H8L
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。
穴角
6角
差込角(mm)
9.5
二面幅(mm)
8
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
質量(g)
40
寸法L(mm)
50
寸法D1(mm)
13.0
寸法D2(mm)
19.0
RoHS指令(10物質対応)
対応