※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ソケット
HIT(ヒット)の 電動工具対応ソケット
1/2インチ角 インパクトソケット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75204604
品番
P4H16
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
インパクトドライバー用ソケットです。
穴角
6角
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
16
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
質量(g)
130
寸法L(mm)
38
寸法D1(mm)
24.0
寸法D2(mm)
25.0
RoHS指令(10物質対応)
対応