1/2インチ角 インパクトディープソケット

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75204771 品番 P4H10L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。

穴角6角 差込角(mm)12.7 二面幅(mm)10 用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 質量(g)79 寸法L(mm)60 寸法D1(mm)16.0 寸法D2(mm)25.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75204936
2019-07-21
用途:
トラックの部品交換

特に問題なく使えます。高トルクでの増し締め時は差し込み角1/2では少し強度に不安感じます

対象商品:
75204911
2016-06-14
用途:
建築現場で高力ボルトの仮締
浅田鉄工所 様

長さが丁度良いので 重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする