HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ソケット
HIT(ヒット)の 電動工具対応ソケット
1/2インチ角 インパクトディープソケット
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
11
注文コード
75204787
品番
P4H11L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,970
この商品は
二面幅
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。
穴角
6角
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
11
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
質量(g)
82
寸法L(mm)
60
寸法D1(mm)
17.0
寸法D2(mm)
25.0