HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ソケット
HIT(ヒット)の 電動工具対応ソケット
1/2インチ角 インパクトディープソケット
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
23
注文コード
75204884
品番
P4H23L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,250
この商品は
二面幅
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。
穴角
6角
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
23
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
質量(g)
192
寸法L(mm)
65
寸法D1(mm)
33.0
寸法D2(mm)
30.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75204884
P4H23L
40447443
P4L-23
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
ミトロイ
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
メーカー違いの相当品です