HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ソケット
HIT(ヒット)の 電動工具対応ソケット
1/2インチ角 インパクトディープソケット
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75204911
品番
P4H27L
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。
穴角
6角
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
27
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
質量(g)
231
寸法L(mm)
65
寸法D1(mm)
38.0
寸法D2(mm)
30.0
RoHS指令(10物質対応)
対応