3/22より値下げ!現場を応援
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ソケット
HIT(ヒット)の 電動工具対応ソケット
1/2インチ角インパクトソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75205076
品番
P4H22LL
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,798
バスケットに入れる
インパクトドライバー用ディープソケット(超ロングタイプ)です。
穴角
6角
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
22
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
質量(g)
244
寸法L(mm)
85
寸法D1(mm)
30.5
寸法D2(mm)
30.0
RoHS指令(10物質対応)
対応