1/2インチ角インパクトソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75205112 品番 P4H30LL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

インパクトドライバー用ディープソケット(超ロングタイプ)です。

穴角6角 差込角(mm)12.7 二面幅(mm)30 用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 質量(g)360 寸法L(mm)85 寸法D1(mm)40.5 寸法D2(mm)30.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする