※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P6H29 3/4インチ角 インパクトソケット HIT(ヒット) 75205243 P6H29 3/4インチ角 インパクトソケット HIT(ヒット) 75205243

3/4インチ角 インパクトソケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75205243 品番 P6H29
参考基準価格(税別)¥5,140 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

インパクトドライバー用ソケットです。

穴角6角 差込角(mm)19.0 二面幅(mm)29 用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 質量(g)412 寸法L(mm)53 寸法D1(mm)45.0 寸法D2(mm)44.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75205225
2020-05-20
用途:
重機の消耗品交換用
泉山興業株式会社 様

ソケットの横に白字でサイズが記載されているのでわかりやすくて大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする