※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ソケット
HIT(ヒット)の 電動工具対応ソケット
3/4インチ角 インパクトソケット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75205347
品番
P6H50
参考基準価格(税別)
¥10,140
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
インパクトドライバー用ソケットです。
穴角
6角
差込角(mm)
19.0
二面幅(mm)
50
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
質量(g)
930
寸法L(mm)
62
寸法D1(mm)
70.0
寸法D2(mm)
44.0
RoHS指令(10物質対応)
対応