HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ソケット
HIT(ヒット)の 電動工具対応ソケット
3/4インチ角 インパクトディープソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75205365
品番
P6H21L
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
インパクトドライバー用ディープソケットです。
穴角
6角
差込角(mm)
19.0
二面幅(mm)
21
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
質量(g)
680
寸法L(mm)
100
寸法D1(mm)
35.0
寸法D2(mm)
44.0
RoHS指令(10物質対応)
対応