HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ソケット
HIT(ヒット)の 電動工具対応ソケット
3/4インチ角 インパクトディープソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
25
注文コード
75205401
品番
P6H25L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,020
この商品は
二面幅
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
インパクトドライバー用ディープソケットです。
穴角
6角
差込角(mm)
19.0
二面幅(mm)
25
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
質量(g)
705
寸法L(mm)
100
寸法D1(mm)
39.0
寸法D2(mm)
44.0