HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ソケット
HIT(ヒット)の 電動工具対応ソケット
3/4インチ角 インパクトディープソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75205523
品番
P6H41L
参考基準価格(税別)
¥11,650
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
インパクトドライバー用ディープソケットです。
穴角
6角
差込角(mm)
19.0
二面幅(mm)
41
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
質量(g)
960
寸法L(mm)
100
寸法D1(mm)
59.0
寸法D2(mm)
44.0
RoHS指令(10物質対応)
対応