Bulls(ブルズ)
Bulls(ブルズ)の 建物管理・メンテナンス
Bulls(ブルズ)の タラップ
ロフトはしご 固定
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75205577
品番
BRHKW28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
お部屋になじみやすいホワイトとブラックのロフトはしご
色
ホワイト
寸法
8尺
材質(支柱)
アルミ合金
材質
踏ざん:アルミ合金
最大使用荷重(kg)
100/1人用
付属品
引っ掛けバー×2セット
全長E(mm)
手摺高:2950
フック高さ(mm)
C:2560
寸法B(mm)
50〜120
奥行(mm)
踏ざん:100
収納寸法・長さ(mm)
2970
収納寸法・幅(mm)
480
収納寸法・奥行(mm)
180
質量(kg)
7.5
角度(°)
保管収納:68〜75
使用高さ(mm)
H:2370〜2465
注意
※ロフトはしごは立てかけはしごです。(つり下げや水平架ていでは使用不可です。)
※ロフト床から50〜120mm以内に取り付けてください。