Bulls(ブルズ)
Bulls(ブルズ)の 建物管理・メンテナンス
Bulls(ブルズ)の タラップ
ロフトはしご 固定 一段伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75205595
品番
BRHF7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
着脱無用!
引掛けバーからはずすことなく、足元をスイング収納!
転倒の心配なし。
色
ホワイト
寸法
7尺
材質(支柱)
アルミ合金
材質
踏ざん:アルミ合金
最大使用荷重(kg)
100/1人用
付属品
引っ掛けバー×1セット
全長E(mm)
手摺高:2660
フック高さ(mm)
C:2270
寸法B(mm)
50〜120
奥行(mm)
踏ざん:80
収納寸法・長さ(mm)
2400
収納寸法・幅(mm)
480
収納寸法・奥行(mm)
180
質量(kg)
7
角度(°)
保管収納:68〜75
使用高さ(mm)
H:2105〜2185
注意
※ロフトはしごは立てかけはしごです。(つり下げや水平架ていでは使用不可です。)