ロフトはしご 固定 一段伸縮タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75205604 品番 BRHF8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

着脱無用!
引掛けバーからはずすことなく、足元をスイング収納!
転倒の心配なし。

ホワイト 寸法8尺 材質(支柱)アルミ合金 材質踏ざん:アルミ合金 最大使用荷重(kg)100/1人用 付属品引っ掛けバー×1セット 全長E(mm)手摺高:2950 フック高さ(mm)C:2560 寸法B(mm)50〜120 奥行(mm)踏ざん:80 収納寸法・長さ(mm)2690 収納寸法・幅(mm)480 収納寸法・奥行(mm)180 質量(kg)7.5 角度(°)保管収納:68〜75 使用高さ(mm)H:2370〜2465
注意
※ロフトはしごは立てかけはしごです。(つり下げや水平架ていでは使用不可です。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする