ロフトはしご 伸縮 手摺あり 支柱パイプ部分:シルバー、踏ざん部分:オフホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75205629 品番 BRHS7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

軽量、伸縮自在、収納時のサイズもコンパクトで、持ち運び楽々。

シルバー・オフホワイト 寸法7尺 材質(支柱)アルミ合金 材質踏ざん:アルミ合金 最大使用荷重(kg)100/1人用 付属品引っ掛けバー×1セット 全長E(mm)手摺高:2590 フック高さ(mm)2290 踏ざん間隔(mm)325 奥行(mm)踏ざん:80 収納寸法・長さ(mm)D:1030 収納寸法・幅(mm)490 収納寸法・奥行(mm)180 質量(kg)8 角度(°)保管収納B:68〜75 使用高さ(mm)H:2120〜2205 タイプ手摺有
注意
※ロフトはしごは立てかけはしごです。(つり下げや水平架ていでは使用不可です。)
※ロフト床から50〜120mm以内に取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする