Bulls(ブルズ)
Bulls(ブルズ)の 建物管理・メンテナンス
Bulls(ブルズ)の タラップ
ロフトはしご 伸縮 手摺あり 1段残り高い
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75205726
品番
BRHSWH8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
軽量、伸縮自在、収納時のサイズもコンパクトで、持ち運び楽々。
色
オフホワイト
寸法
8尺
材質(支柱)
アルミ合金
材質
踏ざん:アルミ合金
最大使用荷重(kg)
100/1人用
付属品
引っ掛けバー×1セット
全長E(mm)
手摺高:2835
フック高さ(mm)
2835
踏ざん間隔(mm)
325
奥行(mm)
踏ざん:80
収納寸法・長さ(mm)
D:1275
収納寸法・幅(mm)
490
収納寸法・奥行(mm)
180
質量(kg)
8.7
角度(°)
保管収納B:68〜75
使用高さ(mm)
H:2345〜2440
タイプ
手摺有
注意
※ロフトはしごは立てかけはしごです。(つり下げや水平架ていでは使用不可です。)
※ロフト床から50〜120mm以内に取り付けてください。