異形 L型アンカーピン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード75205997 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

素材には国内メーカーの鉄筋を使用。ミルシート発行可能。

寸法(mm)300×40 材質SD295 サイズD13 表面黒皮 用途シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※先端、加熱鍛造品です。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75205988
2023-06-30
用途:
セーフティボード設置の際、固定用に打ち込みました。
有限会社菅谷建設 様 (建設業・工事業)

鋭く先端がとがっていて打ち込みやすかった。
製品にばらつきが無く良い品物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする