合鐵産業
合鐵産業の ロープ止め金具
合鐵産業の ロープ止 L型・J型
異形 L型アンカーピン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
75206006
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
素材には国内メーカーの鉄筋を使用。ミルシート発行可能。
寸法(mm)
400×40
材質
SD295
サイズ
D13
表面
黒皮
用途
シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※先端、加熱鍛造品です。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。