インパクト用 オーリングピンセット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75206171 品番 6OP
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

インパクトドライバー用のOリングとピンのセットです。

用途インパクトドライバとインパクトソケットとの接続時の固定に。 ソケット差込角(mm)19.0 適合ソケット50mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75206153
2022-02-23
用途:
クイックソケット のパーツとして。
農・林・水産業

インパクト用のクイックソケットを買った時に、リングとピンがセットではない物を買ったので、必要パーツとして購入。

対象商品:
75206162
2022-01-04
用途:
インパクトドライバーにロングソケットを取付時
自動車・二輪車・自転車関連業

インパクトドライバーにロングソケットを取付時に使用。
特に問題なく使用できています。

対象商品:
75206162
2018-06-20
用途:
インパクトレンチ
結城眼科 様 (医療・福祉・介護関連業)

ピンサイズ径3.5mm。 リングとピンをばら売りしてほしい

対象商品:
75206162
2017-08-06
用途:
設備工事
建設業・工事業

こう言う工具の消耗品は なかなか置いて無い店舗が多いので、助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする