3/22より値下げ!現場を応援

マグネットビットホルダー落ちない君

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 75206677 品番 BITH6352MM
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) 値下げ
799

強力磁石でビスが落ちません。

セット内容ミニサイズ×4個 寸法(mm)13.5×15×15 ビット取付方法ビット差込式 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※細丸ビットや長さ45mmのビットには使用できません。
※ドライバーでΦ6.36以上や一部のマイナスドライバーでは入らないことがあります。
※色は黄色、ピンク、赤、青、黄緑の5色になりますが、お選びいただくことはできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37150924
2024-02-14
用途:
組立作業
アイガ電子工業株式会社 様 (製造業)

ほんとにネジが落ちないです。
大いに作業改善に貢献しています。

対象商品:
75206661
2022-05-19
用途:
製造ライン作業時
製造業

非常に良い商品です。かゆいところに手が届く商品です。

対象商品:
75206661
2017-02-02
用途:
機械組立等

色の組み合わせで個人の物を区別したりしているので色のバリエーションが増えたら嬉しいです。

対象商品:
75206661
2016-11-20
用途:
電動ドライバービット
おそうじ研究室 様

やや磁力が弱い気がする。無いよりは、ましな商品です。

対象商品:
75206661
2015-03-02
用途:
日曜大工等

少し緩めの物はテープでも使用すれば良いかと思います。

1人が参考にしています
2014-11-03
用途:
電気工事・エアコン工事全般
川口電気 様

同タイプのマグネットの中では、一番磁力が強くて良いと思います。
一度使い始めると、これなしではやりにくいと感じるほどです。

不満点は、ビットとの相性もあると思いますが、この落ちない君自体が取れてしまうことがあるので、ビニールテープを巻きつけて使用しています。
結構無くしましたので・・

あと、トーションタイプのビットには使えないのが残念です。

この辺りが解消されると最高です。
あと、ちょっと値段が高い。
もう少し安価にできそうな気もしますが・・ どうなんでしょうか?

3人が参考にしています
対象商品:
37150924
2014-03-10
用途:
電気配線作業

マグネットの磁力も強く満足しています。もっと色の種類があれば尚良い。

1人が参考にしています
対象商品:
37150924
2013-09-16
用途:
DIYの手助け
五一庵 様 (飲食業)

ほとんどのビットに使えて、便利。本体に蛍光染料が有ると便利かな

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする