ロングジョイント

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75206731 品番 JL-450
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

板金、軽天、内装作業などの足場が組めず手が届かない所、また、狭くて手が入らない所などにご使用ください。
先端が差し換え式なので、様々なビットが使えます。

全長(mm)450 サイズ450 質量(g)140 トラスコ品番853-1835 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-16
用途:
穴開け

ドリルやホールソーの延長で使用しています。すごく便利ですが精度が少し悪いようです。

本体の長さを変えるときに根元にあるロックを手前に引くとロックが解除されて伸縮できる仕組みですが、最後まで引っ張るとロックが解除されません。2ミリほど手前で止めるとフリーになって伸縮できます。

忙しい作業をしている時はイラつきます。

対象商品:
10077557
2019-11-29
用途:
機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー 様

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
10077557
2014-08-20
用途:
電気工事
渡辺電気 様 (建設業・工事業)

良好

対象商品:
05848674
2011-11-09
用途:
おもに小径の穴あけ
川口電気 様

便利な商品だが、思ったより早く壊れた。
商品の強度アップか、値下げのどちらかして頂けるといいなぁ

1人が参考にしています
対象商品:
10077557
2012-08-18
用途:
インパクトに

購入前に写真を見ると、インパクトに使えるかと思い購入したのですが ビット側はインパクト用のビットを差し込むだけでカチッとは止まりません フラップホイルを着けて使う場合パイプから抜くときにすぐ外れてしまいます 写真では判断できない部分なので文章で説明が欲しいと思います ましてや付属のビットはインパクト用の溝が有る物が付属しているのでソケットもカチッと入るものだと勘違いすると思います 1度使った瞬間にビットを止めるスプリング状のリングは外れゆるゆるになって使えなくなりました

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

御迷惑をお掛けして申し訳ありません。
インパクトに対応しているのは、
少し形状が異なりますが、LG-5000があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする