インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
色ブラック
端子数1
対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット データ消去ユーティリティー,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体 ,ブラビア W500Eシリーズ 32V型 2017年 9月 ,W450Eシリーズ 24V型 2017年 9月 ,W730Eシリーズ 43V型 2017年 2月 ,W730Eシリーズ 32V型 2017年 2月 ,W730Cシリーズ 48V型 2016年 1月 ,W730Cシリーズ 40V型 2016年 2月 ,W730Cシリーズ 32V型 2016年 2月 ,W500Cシリーズ 32V型 2015年 11月 ,W450Dシリーズ 24V型 2015年 5月 ,W700Cシリーズ 48V型 2015年 6月 ,W700Cシリーズ 40V型 2015年 5月 ,W700Cシリーズ 32V型 2015年 6月 ,W500Aシリーズ 32V型 2014年 5月 ,アクオス DEライン 32V型 2021年 2月 ,DEライン 24V型 2021年 2月 ,DEライン 22V型 2021年 2月 ,DEライン 19V型 2021年 2月 ,BE1ライン 42V型 2019年 10月 ,ADライン 24V型 2018年 8月 ,ADライン 22V型 2018年 8月 ,ADライン 19V型 2018年 8月 ,AE1ライン 40V型 2018年 8月 ,AE1ライン 32V型 2018年 8月 ,S5ライン 40V型 2017年 9月 ,S5ライン 32V型 2017年 9月 ,P5ライン 24V型 2017年 9月 ,P5ライン 19V型 2017年 9月 ,K45ライン 22V型 2017年 4月 ,H40ライン 40V型 2016年 10月 ,H40ライン 32V型 2016年 10月 ,SW35ライン 32V型 2016年 7月 ,W35ライン 40V型 2016年 3月 ,W35ライン 32V型 2016年 7月 ,W35ライン 55V型 2016年 8月 ,W35ライン 50V型 2016年 8月 ,K40ライン 24V型 2016年 8月 ,K40ライン 22V型 2016年 8月 ,K40ライン 19V型 2016年 8月 ,H30ライン 32V型 2015年 11月 ,H30ライン 40V型 2015年 11月 ,K30ライン 24V型 2015年 7月 ,K30ライン 22V型 2015年 7月 ,K30ライン 19V型 2015年 8月 ,W25ライン 32V型 2015年 6月 ,W30ライン 50V型 2015年 9月 ,W30ライン 55V型 2015年 9月 ,HW20ライン 40V型 2015年 4月 ,H20ライン 40V型 2015年 2月 ,H20ライン 32V型 2015年 2月 ,BK20ライン 24V型 2014年 11月 ,W20ライン 50V型 2014年 11月,K20ライン 19V型 2014年 7月 ,K20ライン 22V型 2014年 7月 ,K20ライン 24V型 2014年 7月 ,DOSHISHA H100シリーズ 40V型 2018年 6月 ,H100シリーズ 32V型 2018年 3月 ,H100シリーズ 24V型 2018年 3月 ,H100シリーズ 19V型 2018年 3月 ,SANSUI SCMシリーズ 32V型 2017年 5月 ,SCMシリーズ 39V型 2017年 3月 ,SCMシリーズ 43V型 2017年 4月 ,SCMシリーズ 50V型 2017年 4月 ,SCMシリーズ 55V型 2017年 5月 ,Hisense A30Gシリーズ 40V型 2021年 2月 ,A30Gシリーズ 32V型 2021年 2月 ,A35Gシリーズ 40V型 2021年 4月 ,A35Gシリーズ 32V型 2021年 2月 ,A5800シリーズ 32V型 2019年 4月,E50シリーズ 32V型 2019年 4月 ,N20シリーズ 32V型 2018年 1月 ,BK1シリーズ 32V型 2017年 12月 ,TCL S5200シリーズ 40V型 2021年 8月 ,S5200シリーズ 32V型 2021年 4月 ,S515シリーズ 40V型 2020年 6月 ,S515シリーズ 32V型 2020年 6月 ,REAL BHR10シリーズ 40V型 2018年 5月 ,BHR10シリーズ 32V型 2018年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 50V型 2016年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 40V型 2016年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 32V型 2016年 5月 ,MD9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,レグザ V34シリーズ 40V型 2020年 9月,V34シリーズ 32V型 2020年 9月,V34シリーズ 24V型 2020年 9月,S24シリーズ 32V型 2020年 4月,S24シリーズ 24V型 2020年 4月,S24シリーズ 19V型 2020年 12月,S22シリーズ 40V型 2019年 6月,S12シリーズ 24V型 2018年 2月,S21シリーズ 40V型 2017年 9月,S21シリーズ 32V型 2017年 9月,S22シリーズ 32V型 2018年 9月,S22シリーズ 24V型 2018年 9月,S22シリーズ 19V型 2018年 9月,S20シリーズ 40V型 2016年 8月,S20シリーズ 32V型 2016年 8月,S11シリーズ 24V型 2016年 2月,S11シリーズ 19V型 2016年 2月
端子形状Type-A
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
電源USBバスパワー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×11×68.2(突起物含まず)
本体質量(g)約17
動作温湿度範囲温度:5〜35℃、湿度:10〜85%(結露なきこと)
保証期間1年
付属品取扱説明書(保証書) ※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2)
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン、Mac
容量250GB