抗菌・高耐久仕様 無線2.4GHz フルキーボード ブラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75206828 品番BSKBW130BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】
単3電池1本でも約3年動作する省電力設計
カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード
1,000万回の押下に耐える高耐久設計
最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレス
しっかりしたキータッチのメンブレン方式
ドライバーインストール不要の簡単接続
RoHS基準値準拠

接続方式無線 キー方式メンブレン キー配列日本語108キー キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)3 ブラック 無線通信方式無線2.4GHz 対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch インターフェースUSB Type-A 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)443×31×152 本体質量(g)約496(電池含まず) 動作温湿度範囲温度:5〜40℃、湿度:5〜90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 付属品取扱説明書、レシーバー、単3形乾電池×1本(動作確認用) 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3 動作時間想定使用可能時間:1121日

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする