リンクステーション LS210DGシリーズ ネットワークHDD 1ベイ 6TB

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75206916 品番LS210D0601G
参考基準価格(税別)¥44,525 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ネットワークにつながるハードディスクは、USB接続よりメリットがたくさん!
保存したデータに、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」
パソコンからも、スマホだけでも。迷わずすぐに使える簡単設定
任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能
家中で、地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載
安心で選ぶならバッファロー。正規データ復旧サービス対応
NASに求められる機能充実。基本機能で選んでもバッファローです。

インターフェースUSB2.0/1.1 搭載ドライブ6TB 対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット WebAccess ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体,Windows 8.1 64ビット/32ビット WebAccess,Windows 8.1 64ビット/32ビット NAS Navigator2,Windows 8.1 64ビット/32ビット 簡単バックアップ,Windows 8.1 64ビット/32ビット ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体,Windows 7 64ビット/32ビット WebAccess ,Windows 7 64ビット/32ビット NAS Navigator2,Windows 7 64ビット/32ビット 簡単バックアップ,Windows 7 64ビット/32ビット ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール,macOS 10.13 本体 ,macOS 10.13 WebAccess ,macOS 10.13 NAS Navigator2 ,macOS 10.12 本体 ,macOS 10.12 WebAccess ,macOS 10.12 NAS Navigator2 ,OS X 10.11 本体 ,OS X 10.11 WebAccess ,OS X 10.11 NAS Navigator2 ,OS X 10.10 本体 ,OS X 10.9 本体,OS X 10.8 本体 ,Mac OS X 10.7 本体,Mac OS X 10.6 本体 ,iOS 12以降 SmartPhone Navigator ,iOS 10以降 本体,iOS 10以降 WebAccess ,Android 4.4以降 本体 ,Android 4.4以降 WebAccess ,Android 4.4以降 SmartPhone Navigator , 対応機種【パソコン】有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。【スマートフォン、タブレット端末】 iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット ※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×128×205 ※本体のみ(突起部除く) 本体質量(kg)約1.1 動作温湿度範囲温度:5〜35℃、湿度:20〜80%(結露なきこと) 保証期間1年 付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載 準拠規格DTCP-IP、DLNA 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応) 対応プロトコルTCP/IP ポート数1 コネクタ形状RJ-45型 8極 端子形状USB Type-A 最大消費電力(W)24 ブラック
注意
※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする