15-C ビスキャッチドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75206993 15-C ビスキャッチドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75206993

ビスキャッチドライバー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75206993 品番15-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小さいネジを確実にキャッチ!磁気の効かないネジにも最適です。奥深いところや、上向き作業に便利です。

先端形状プラス 先端サイズNo.00 軸長(mm)75 材質(グリップ)樹脂(ハード) 用途精密作業に。 トラスコ品番776-8559 質量(g)16 種類グリップドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外では使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75206984
2021-06-22
用途:
汎用

現在、4mmのマイナスキャッチドライバーを使用していますが、時々より小型のドライバーがあると便利だと感じ購入しました。

対象商品:
75207011
2017-04-22
用途:
F-4EJ改の製作
その他業種

素晴らしい!小さなビスもキャッチしてくれました。Facebookで紹介させて頂きました。

対象商品:
75207011
2017-02-21
用途:
電気配線の補修用に使用。
ナタミエンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

電気部品の配線端子は、狭い所に有り、取付ビスが小さい為に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする