サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の タイヤ交換工具
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 虫回し
バルブツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75207027
品番
30
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
タイヤチューブのバブル取り外し工具。
用途
車両整備等に。
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
235
質量(g)
36
軸長(mm)
165
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外では使用しないで下さい。